230/560 CA/C083W507

SKF
230/560 CA/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C083
Artículo MI #00069164
No. Fabricante 230/560 CA/C083W507
Precio83,300.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
230/560 CA/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 820 mm D.E., 195 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C083
Artículo MI #00069164
No. Fabricante 230/560 CA/C083W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83,300.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
230560 CAC C083 W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    560 mm
  • Diámetro exterior
    820 mm
  • Ancho general
    195 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C083
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    1299171 lbf
  • Capacidad de carga estática
    2293051 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    7316577650573
  • Peso
    864.87 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos