Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069165
No. Fabricante 232/500MB

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
232/500-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    920 mm
  • Ancho general
    336 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4026677460707
  • Peso
    2244.00 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos