232/500-K-MB

FAG (Schaeffler)
232/500-K-MB

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00069169
No. Fabricante 232/500-K-MB
Precio238,707.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
232/500-K-MB

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 920 mm D.E., 336 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00069169
No. Fabricante 232/500-K-MB
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
Precio238,707.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
232/500-K-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    920 mm
  • Ancho general
    336 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    610 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    6 mm
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4012801346627
  • Peso
    2002.00 lb
  • Velocidad máxima
    610 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos