Descripción general
Descripción del fabricante
232/560-BEA-XL-K-MB1-T52BW ESFÉRICA
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno560 mm
- Diámetro exterior1030 mm
- Ancho general365 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Estándar de mediciónSistema métrico
- RPM Máx.630 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 de +200 °C
- Material de la jaulaJaula de latón
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete8.00 mm
- Serie232
- UPC_NO4012801346689
- Peso3069.00 lb
- Velocidad máxima540 rpm
- RelubricableEstándar
- DescripciónRodamiento de rodillos esféricos 232..-K-MB , nervaduras simétricas 3
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad