Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno560 mm
- Diámetro exterior750 mm
- Ancho general140 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica3100000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática7250000 N
- RPM máximas (grasa)340 rpm
- RPM Máx.430 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Radio de filete4 mm
- Serie239
- Número de Upc del fabricante029176091094
- UPC_NO029176091094
- Código de armonización8482300080
- Peso170.387 kg
- Velocidad máxima430 rpm
- DescripciónRodamiento de rodillos esféricos, serie 239
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación