Motion
239/560BK.MB

FAG (Schaeffler)
239/560BK.MB

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 750 mm D.E., 140 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00069251
No. Fabricante 239/560BK.MB
Precio100,096.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/560BK.MB

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 750 mm D.E., 140 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00069251
No. Fabricante 239/560BK.MB
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
Precio100,096.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/560-B-K-MB

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    560 mm
  • Diámetro exterior
    750 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801299602
  • Peso
    385.00 lb
  • Velocidad máxima
    880 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 239..-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos