Motion
239/560-B-MB-H140

FAG (Schaeffler)
239/560-B-MB-H140

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 750 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069254
No. Fabricante 239/560-B-MB-H140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/560-B-MB-H140

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 750 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069254
No. Fabricante 239/560-B-MB-H140

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
239/560-B-MB-H140

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    560 mm
  • Diámetro exterior
    750 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801634793
  • Peso
    409.20 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos