Motion
239/600 CA/C08W507

SKF
239/600 CA/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C1
Artículo MI #00069267
No. Fabricante 239/600 CA/C08W507
Precio83,712.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/600 CA/C08W507

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C1
Artículo MI #00069267
No. Fabricante 239/600 CA/C08W507
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
Precio83,712.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/600 CA/C08W507 BRG RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    600 mm
  • Diámetro exterior
    800 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    7316577650658
  • Peso
    610.46 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos