Motion
239/670CAMP55W507

NSK
239/670CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 670 mm D.I., 900 mm D.E., 170 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #00069286
No. Fabricante 239/670CAMP55W507
Precio98,188.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
239/670CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 670 mm D.I., 900 mm D.E., 170 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #00069286
No. Fabricante 239/670CAMP55W507
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
Precio98,188.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/670 CAME4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    670 mm
  • Diámetro exterior
    900 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    4350000 N
  • País de origen
    JP
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Serie
    239
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176089718
  • UPC_NO
    029176089718
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    662.39 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo