Motion
239/750ME4

NSK
239/750ME4

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069311
No. Fabricante 239/750ME4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
239/750ME4

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069311
No. Fabricante 239/750ME4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
239/750ME4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    750 mm
  • Diámetro exterior
    1000 mm
  • Ancho general
    185 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    239
  • Número de Upc del fabricante
    029176025594
  • UPC_NO
    029176025594
  • Código de armonización
    8482300080
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo