Motion
239/750-MB-H40AB-T52BW

FAG (Schaeffler)
239/750-MB-H40AB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069315
No. Fabricante 239/750-MB-H40AB-T52BW
Precio177,075.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/750-MB-H40AB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069315
No. Fabricante 239/750-MB-H40AB-T52BW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$177,075.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/750-MB-H40AB-T52BW

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    750 mm
  • Diámetro exterior
    1000 mm
  • Ancho general
    185 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801347334
  • Peso
    943.80 lb
  • Velocidad máxima
    640 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos