Motion
239/750-MB-H40AB-T52BW-C3

FAG (Schaeffler)
239/750-MB-H40AB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069321
No. Fabricante 239/750-MB-H40AB-T52BW-C3
Precio214,898.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/750-MB-H40AB-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069321
No. Fabricante 239/750-MB-H40AB-T52BW-C3
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
Precio214,898.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/750-MB-H40AB-T52BW-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    750 mm
  • Diámetro exterior
    1000 mm
  • Ancho general
    185 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en anillo exterior, orificios solo en anillo interior
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    640 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Radio de filete
    5 mm
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 239
  • UPC_NO
    4012801347310
  • Peso
    921.531 lb
  • Velocidad máxima
    640 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos