Motion
239750 CAK W33

SKF
239750 CAK W33

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00069328
No. Fabricante 239750 CAK W33
Precio217,098.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239750 CAK W33

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 1000 mm D.E., 185 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00069328
No. Fabricante 239750 CAK W33
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
Precio217,098.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239750 CAK W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    750 mm
  • Diámetro exterior
    1000 mm
  • Ancho general
    185 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Radio de filete
    5 mm
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 239
  • UPC_NO
    7316576658488
  • Peso
    893.0 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    560 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos