Motion
239/850-MB-H140-C3

FAG (Schaeffler)
239/850-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1120 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069336
No. Fabricante 239/850-MB-H140-C3
Precio243,917.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/850-MB-H140-C3

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1120 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069336
No. Fabricante 239/850-MB-H140-C3
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
Precio243,917.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/850-MB-H140-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    850 mm
  • Diámetro exterior
    1120 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4026677550279
  • Peso
    1295.80 lb
  • Velocidad máxima
    550 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos