Motion
239850 CA C083  W509

SKF
239850 CA C083 W509

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1120 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069337
No. Fabricante 239850 CA C083 W509
Precio190,318.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239850 CA C083 W509

Cojinete de rodillos esférico - 850 mm D.I., 1120 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069337
No. Fabricante 239850 CA C083 W509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$190,318.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239850 CA C083 W509 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    850 mm
  • Diámetro exterior
    1120 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    Fila doble
  • Capacidad de carga dinámica
    1589849 lbf
  • Capacidad de carga estática
    3507020 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 239
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    7316576658525
  • Peso
    1397.73 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos