Motion
24028CE4

NSK
24028CE4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069351
No. Fabricante 24028CE4
Precio2,327.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24028CE4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069351
No. Fabricante 24028CE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,327.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24028CE4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    147249.895 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    212444.505 lbf
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Serie
    240
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176025860
  • UPC_NO
    029176025860
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    18.52 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo