Motion
240/500B.MB.C3

FAG (Schaeffler)
240/500B.MB.C3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 218 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069360
No. Fabricante 240/500B.MB.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
240/500B.MB.C3

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 218 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069360
No. Fabricante 240/500B.MB.C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
240/500-BEA-XL-MB1-C3 RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • UPC_NO
    4054372067358
  • RPM Máx.
    780 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    720 mm
  • Ancho general
    218 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    240
  • Peso
    664.40 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos