Motion
240/600CAME4C3

NSK
240/600CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069383
No. Fabricante 240/600CAME4C3
Precio82,503.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
240/600CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 870 mm D.E., 272 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069383
No. Fabricante 240/600CAME4C3
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
Precio82,503.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240/600CAME4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    600 mm
  • Diámetro exterior
    870 mm
  • Ancho general
    272 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    6600000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1.51E7 N
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    5 mm
  • Serie
    240
  • Número de Upc del fabricante
    029176529498
  • UPC_NO
    029176529498
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    518.533 kg
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 240
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo