Motion
22318UAVS2

NTN
22318UAVS2

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00069522
No. Fabricante 22318UAVS2
Precio1,650.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22318UAVS2

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #00069522
No. Fabricante 22318UAVS2
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
Precio1,650.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22318UAVS2 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • Con ranura y orificio de lubricación

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    223
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359270952
  • UPC_NO
    4547359270952
  • Dibujo CAD
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Peso
    19.09 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos