Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ancho general73 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC4
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- Material de la jaulaLatón
- AplicaciónEquipo vibratorio
- SerieRodillo esférico Serie 223
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176397547
- UPC_NO029176397547
- Código de armonización8482300080
- Peso28.00 lb
- Elemento rodanteEsférico
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación