Motion
22320EMW33W800C4

Timken
22320EMW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069573
No. Fabricante 22320EMW33W800C4
Precio1,881.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22320EMW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069573
No. Fabricante 22320EMW33W800C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,881.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22320EMW33W800C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W800) El cojinete tiene modificaciones en la rejilla del agitador: el anillo exterior tiene una tolerancia de diámetro exterior reducida, el anillo interior tiene una tolerancia de orificio reducida y la holgura interna radial en la parte superior 2/3 de la holgura especificada

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de filas
    2
  • RPM máximas (grasa)
    2500 rpm
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    2.8740 pulg.
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    087796027077
  • UPC_NO
    087796027077
  • Peso
    28.31 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo