Motion
24038CE4C3

NSK
24038CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069641
No. Fabricante 24038CE4C3
Precio5,116.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24038CE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00069641
No. Fabricante 24038CE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,116.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24038 CE4 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    413648.56 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Serie
    240
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176024344
  • UPC_NO
    029176024344
  • Código de armonización
    8482300080
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo