Motion
23324CAME4C4VE

NSK
23324CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069700
No. Fabricante 23324CAME4C4VE
Precio5,389.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23324CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 106 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069700
No. Fabricante 23324CAME4C4VE
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
Precio5,389.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23324 CAME4C4VETF BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    106 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    1200000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1310000 N
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    233
  • Número de Upc del fabricante
    029176406270
  • UPC_NO
    029176406270
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    60.41 lb
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 233, Nsk Hps: capacidad de alto rendimiento
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo