Motion
23322-AS-MA-T41A

FAG (Schaeffler)
23322-AS-MA-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069735
No. Fabricante 23322-AS-MA-T41A
Precio3,561.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23322-AS-MA-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069735
No. Fabricante 23322-AS-MA-T41A
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
Su precio$3,561.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23322-E1A-XL-M-T41A ESFÉRICAVIB.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    92.10 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    4012801298810
  • Peso
    46.42 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos