Motion
453322  M2/W502

SKF
453322 M2/W502

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 3.6250 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C4
Artículo MI #00069739
No. Fabricante 453322 M2/W502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
453322 M2/W502

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 3.6250 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C4
Artículo MI #00069739
No. Fabricante 453322 M2/W502
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
453322 M2 W502 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +392 °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    453
  • UPC_NO
    7316576600449
  • Peso
    45.64 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos