Motion
23322EMW810C4

Timken
23322EMW810C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069744
No. Fabricante 23322EMW810C4
Precio4,051.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23322EMW810C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 92.10 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069744
No. Fabricante 23322EMW810C4
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
Su precio$4,051.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23322EMW810C4 BRG
  • (W810) Características especiales

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    92.10 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    233
  • Número de Upc del fabricante
    087796142190
  • UPC_NO
    087796142190
  • Peso
    47.46 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos