Motion
23328-E1A-XL-MA1-T41A

FAG (Schaeffler)
23328-E1A-XL-MA1-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069756
No. Fabricante 23328-E1A-XL-MA1-T41A
Precio5,149.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
23328-E1A-XL-MA1-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069756
No. Fabricante 23328-E1A-XL-MA1-T41A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,149.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23328-E1A-XL-MA1-T41A RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    233
  • UPC_NO
    4012801298896
  • Peso
    89.54 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos