Motion
23332EMBW33W47W22C4

Timken
23332EMBW33W47W22C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069773
No. Fabricante 23332EMBW33W47W22C4
Precio7,683.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23332EMBW33W47W22C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069773
No. Fabricante 23332EMBW33W47W22C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,683.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23332EMBW33W47W22C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W47) El anillo interior tiene un orificio sobredimensionado |(W22) El anillo exterior tiene una tolerancia de diámetro exterior reducida

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    136 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    233
  • Número de Upc del fabricante
    087796031968
  • UPC_NO
    087796031968
  • Peso
    134.65 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos