Motion
23326EMW810C4

Timken
23326EMW810C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069781
No. Fabricante 23326EMW810C4
Precio8,280.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23326EMW810C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069781
No. Fabricante 23326EMW810C4
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
Precio8,280.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23326EMW810C4 BRG
  • (W810) Características especiales

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    233
  • Número de Upc del fabricante
    087796152694
  • UPC_NO
    087796152694
  • Peso
    77.93 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos