Motion
23332CAME4C4VE

NSK
23332CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069796
No. Fabricante 23332CAME4C4VE
Price$7,498.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23332CAME4C4VE

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069796
No. Fabricante 23332CAME4C4VE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,498.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23332 CAME4C4VE BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    136 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    1940000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    2270000 N
  • RPM máximas (grasa)
    850 rpm
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    136 mm
  • Serie
    233
  • Número de Upc del fabricante
    029176397615
  • UPC_NO
    029176397615
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    136.69 lb
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 233, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo