Motion
453332  M2/W502

SKF
453332 M2/W502

Cojinete de rodillo esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Especial
Artículo MI #00069797
No. Fabricante 453332 M2/W502
Precio6,949.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
453332 M2/W502

Cojinete de rodillo esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Especial
Artículo MI #00069797
No. Fabricante 453332 M2/W502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,949.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
453332 M2 W502 BRG
  • Rodillo esférico - Pantalla agitadora, cilindro Orificio, caja de latón, C4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    136 mm
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Serie
    453
  • Número de Upc del fabricante
    7316576601286
  • UPC_NO
    7316576601286
  • Peso
    134.92 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Rodillo esférico - Pantalla agitadora, cilindro Orificio, caja de latón, C4
  • ABEC
    ABEC 3
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos