Motion
23332EMBW33W800C4

Timken
23332EMBW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069798
No. Fabricante 23332EMBW33W800C4
Precio9,565.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23332EMBW33W800C4

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 136 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00069798
No. Fabricante 23332EMBW33W800C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9,565.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23332EMBW33W800C4 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W800) El cojinete tiene modificaciones en la rejilla del agitador: el anillo exterior tiene una tolerancia de diámetro exterior reducida, el anillo interior tiene una tolerancia de orificio reducida y la holgura interna radial en la parte superior 2/3 de la holgura especificada

Especificaciones

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796031975
  • UPC_NO
    087796031975
  • RPM Máx.
    980 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    136 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    233
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Peso
    134.7 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos