467704 CACM/W33

SKF
467704 CACM/W33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 460 mm D.E., 147 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069831
No. Fabricante 467704 CACM/W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
467704 CACM/W33

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 460 mm D.E., 147 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069831
No. Fabricante 467704 CACM/W33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
467704 CACM/W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    147 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 263
  • UPC_NO
    7316576659836
  • Peso
    292.55 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos