Motion
476211-203 B

SKF
476211-203 B

Cojinete de rodillos esféricos - 2.1875 pulg. D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069859
No. Fabricante 476211-203 B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
476211-203 B

Cojinete de rodillos esféricos - 2.1875 pulg. D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00069859
No. Fabricante 476211-203 B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
476211B-203 BRG

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    476
  • UPC_NO
    7316576660047
  • Peso
    3.44 lb
  • Autorización interna
    C0
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos