Motion
466144 C/W33

SKF
466144 C/W33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, Especial
Artículo MI #00069864
No. Fabricante 466144 C/W33
Precio2,074.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
466144 C/W33

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 56 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, Especial
Artículo MI #00069864
No. Fabricante 466144 C/W33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,074.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 466144 C/W33
  • Rodamiento de rodillos esféricos para aplicaciones de impresión

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    7316576659706
  • UPC_NO
    7316576659706
  • Peso
    12.03 lb
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Localización
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos para aplicaciones de impresión
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos