NU206EM

NSK
NU206EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro exterior, 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00069901
No. Fabricante NU206EM
Precio150.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU206EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro exterior, 16 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00069901
No. Fabricante NU206EM
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
Precio150.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 206 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.51 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002175
  • UPC_NO
    029176002175
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo