NJ207EMC3

NSK
NJ207EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00069933
No. Fabricante NJ207EMC3
Precio384.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ207EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 35 mm D.I., 72 mm D.E., 17 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00069933
No. Fabricante NJ207EMC3
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
Precio384.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ207EMC3 BRG
  • Ventajas de una jaula de guía de rodillo: A) Empaquetadura sin problemas de grasa, B) Funcionamiento más silencioso, C) Flujo de aceite mejorado
  • Mayor precisión de la guía del rodillo gracias a una perfilación especial de las cavidades
  • Los radios de esquina de bolsillo grandes alivian las concentraciones de tensión en la jaula
  • Alta capacidad de carga
  • La caja de una pieza proporciona una mayor precisión
  • La jaula guiada por rodillo logra un funcionamiento a menor temperatura y un funcionamiento más silencioso
  • Diseño de una pieza bien equilibrado.

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    10000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.51 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021459
  • UPC_NO
    029176021459
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo