NU210EMC3

NSK
NU210EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070019
No. Fabricante NU210EMC3
Precio510.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU210EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070019
No. Fabricante NU210EMC3
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
Precio510.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU210EMC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    7500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    1.21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021671
  • UPC_NO
    029176021671
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo