N211-E-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00070029
No. Fabricante N211-E-M1
Precio516.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00070029
No. Fabricante N211-E-M1
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
Precio516.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N211-E-XL-M1

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    N2
  • Peso
    1.65 lb
  • UPC_NO
    4012801402781
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos