NJ211EM

NSK
NJ211EM

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 100 mm de ancho
Artículo MI #00070037
No. Fabricante NJ211EM
Precio530.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ211EM

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 100 mm de ancho
Artículo MI #00070037
No. Fabricante NJ211EM
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
Precio530.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 211 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    7100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5600 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Peso
    1.65 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176001659
  • UPC_NO
    029176001659
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo