Descripción general
Descripción del fabricante
N 213 EM BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general23 mm
- Separación del anilloAnillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en ambas direcciones
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo interior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso2.34 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410080690
- UPC_NO637410080690
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad