NU214-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU214-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070197
No. Fabricante NU214-E-M1-C3
Precio637.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU214-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070197
No. Fabricante NU214-E-M1-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio637.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU214-E-XL-M1-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    NU2
  • Peso
    2.84 lb
  • UPC_NO
    4012801233248
  • Localización
    No ubicación
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos