NU215EMC3

NSK
NU215EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070245
No. Fabricante NU215EMC3
Precio500.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU215EMC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos de una fila - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070245
No. Fabricante NU215EMC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$500.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NU215EMC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    3.09 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021725
  • UPC_NO
    029176021725
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo