N216MC3

NSK
N216MC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 140 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070271
No. Fabricante N216MC3
Precio650.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N216MC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 140 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00070271
No. Fabricante N216MC3
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
Precio650.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 216 MC3E BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Autorización interna
    C3
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Peso
    3.62 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176021268
  • UPC_NO
    029176021268
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo