Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general26 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de raza interiorAmbas direcciones separables
- Tipo de anillo exteriorNo separable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410080935
- UPC_NO637410080935
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos