N217M

NSK
N217M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 85 mm DI, 150 mm DE, 150 mm de ancho
Artículo MI #00070311
No. Fabricante N217M
Precio1,297.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N217M

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 85 mm DI, 150 mm DE, 150 mm de ancho
Artículo MI #00070311
No. Fabricante N217M
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
Precio1,297.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N 217 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Peso
    4.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002717
  • UPC_NO
    029176002717
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo