Descripción general
- Los cojinetes de rodillos cilíndricos de una hilera con jaula son unidades que comprenden anillos internos y externos sólidos junto con conjuntos de rodillos cilíndricos y jaulas
- Los anillos exteriores tienen costillas rígidas en ambos lados o no tienen costillas, los anillos interiores tienen una o dos costillas rígidas o están diseñados sin costillas
- La jaula evita que los rodillos cilíndricos entren en contacto entre sí durante el rodado
- NU: Dos bridas exteriores, sin brida interior
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general30 mm
- Separación del anilloAnillo exterior separable
- Autorización internaC0
- Bridas(2) Anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.5200 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete2 mm
- SerieNU2
- Peso5.68 lb
- UPC_NO4012801394963
- LocalizaciónSin ubicación
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.