Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general34 mm
- Separación del anilloAnillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
- Autorización internaC0
- BridasUna brida en el anillo interior, dos bridas en el anillo exterior
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaLatón mecanizado
- Tipo de anillo exteriorCarrera exterior separable en ambas direcciones
- Peso7.72 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410081208
- UPC_NO637410081208
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos