N222EM

NSK
N222EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 38 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070505
No. Fabricante N222EM
Precio1,785.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N222EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro exterior, 38 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070505
No. Fabricante N222EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,785.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N222EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Autorización interna
    CN
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    11.24 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176002762
  • UPC_NO
    029176002762
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo