NJ222EM

NSK
NJ222EM

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 200 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070535
No. Fabricante NJ222EM
Precio2,914.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ222EM

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 110 mm D.I., 200 mm D.E., 200 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00070535
No. Fabricante NJ222EM
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
Precio2,914.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ222M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    200 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    3800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3200 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    22
  • Peso
    11.95 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176001765
  • UPC_NO
    029176001765
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo